Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP225351 PUNTA XT2 SDS+ 5 -110- 50 - 225351

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 5 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-plus

  • Schneidenlänge - 50 mm

  • Geeignet für Stein - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3439512253517

Artikelnummer

ITP225351

Herstellernummer

225351

Hersteller

ITP

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

5 mm

Aufnahmesystem:

SDS-plus

Schneidenlänge:

50 mm

Geeignet für Stein:

ja

Gesamtlänge:

110 mm

MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT2 5 -110- 50