Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP225105 PUNTA R3 SDS MAX 18-940-800 - 225105

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP225105 PUNTA R3 SDS MAX 18-940-800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 18 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-max

  • Schneidenlänge - 800 mm

  • Geeignet für Holz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3439512251056

Artikelnummer

ITP225105

Herstellernummer

225105

Hersteller

ITP

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

18 mm

Aufnahmesystem:

SDS-max

Schneidenlänge:

800 mm

Geeignet für Holz:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Stein:

nein

Geeignet für Kunststoff:

nein

Gesamtlänge:

940 mm

Mit Zentrierbohrer:

ja

Doppelseitiger Bohrer:

ja

MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT R3 MAX 18-940-800