Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP225103 PUNTA R3 SDS MAX 18-540-400 - 225103

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP225103 PUNTA R3 SDS MAX 18-540-400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Bohrer - 18 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-max

  • Schneidenlänge - 400 mm

  • Gesamtlänge - 540 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3439512251032

Artikelnummer

ITP225103

Herstellernummer

225103

Hersteller

ITP

Durchmesser Bohrer:

18 mm

Aufnahmesystem:

SDS-max

Schneidenlänge:

400 mm

Gesamtlänge:

540 mm

MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT R3 MAX 18-540-400