ELEMATIC SPIT - ITP225101 PUNTA XT3 SDS MAX 16-740-600 - 225101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Bohrer - 16 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Schneidenlänge - 600 mm
Gesamtlänge - 740 mm
Packung
1 ST
EAN
3439512251018
Artikelnummer
ITP225101
Herstellernummer
225101
Hersteller
ITP
Durchmesser Bohrer:
16 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Schneidenlänge:
600 mm
Gesamtlänge:
740 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT3 MAX 16-740-600



