ELEMATIC SPIT - ITP225100 PUNTA XT3 SDS MAX 16-540-400 - 225100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 16 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Schneidenlänge - 400 mm
Geeignet für Holz - nein
Packung
1 ST
EAN
3439512251001
Artikelnummer
ITP225100
Herstellernummer
225100
Hersteller
ITP
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
16 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Schneidenlänge:
400 mm
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Kunststoff:
nein
Gesamtlänge:
540 mm
Steckachse mit flachem Ende:
nein
Mit Zentrierbohrer:
nein
Doppelseitiger Bohrer:
nein


