ELEMATIC SPIT - ITP224750 PUNTA XT3 SDS+ 14-210-150 - 224750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 14 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Schneidenlänge - 150 mm
Geeignet für Stein - ja
Packung
1 ST
EAN
3439512247509
Artikelnummer
ITP224750
Herstellernummer
224750
Hersteller
ITP
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
14 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Schneidenlänge:
150 mm
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
210 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT3 14-210-150


