Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP224731 PUNTA XT3 SDS+ 8-160-100 - 224731

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP224731 PUNTA XT3 SDS+ 8-160-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 8 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-plus

  • Schneidenlänge - 100 mm

  • Geeignet für Stein - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3439512247318

Artikelnummer

ITP224731

Herstellernummer

224731

Hersteller

ITP

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

8 mm

Aufnahmesystem:

SDS-plus

Schneidenlänge:

100 mm

Geeignet für Stein:

ja

Gesamtlänge:

160 mm

MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT3 8-160-100