Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP224723 PUNTA XT3 SDS+ 6-210-150 - 224723

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP224723 PUNTA XT3 SDS+ 6-210-150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 6 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-plus

  • Schneidenlänge - 150 mm

  • Geeignet für Stein - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3439512247233

Artikelnummer

ITP224723

Herstellernummer

224723

Hersteller

ITP

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

6 mm

Aufnahmesystem:

SDS-plus

Schneidenlänge:

150 mm

Geeignet für Stein:

ja

Gesamtlänge:

210 mm

MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT3 6-210-150