ELEMATIC SPIT - ITP12273254 GUAINA ET100 NERA 25,4 SCATOLA 1M - 12273254

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Packung
1 M
EAN
8016650135667
Artikelnummer
ITP12273254
Herstellernummer
12273254
Hersteller
ITP
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.7 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
6 m
Wandstärke nach Schrumpf:
0.89 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
1 Zoll


