Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP12253127R GUAINA ET100 ROSSA 12,7 SCATOLA - 12253127R

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP12253127R GUAINA ET100 ROSSA 12,7 SCATOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm

  • Farbe - rot

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 1 ST

EAN

8016650135308

Artikelnummer

ITP12253127R

Herstellernummer

12253127R

Hersteller

ITP

Innendurchmesser vor Schrumpf:

12.7 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6.4 mm

Farbe:

rot

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Länge:

8 m

Wandstärke nach Schrumpf:

0.64 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

ja

Nenndurchmesser in Zoll:

1/2 Zoll

ET 100 è una guaina termorestringente flessibile a parete sottile in poliolefina reticolata autoestinguente, adatta per impieghi generali, elastica e robusta, con un’ottima resistenza chimica e sicurezza nell’isolamento elettrico.