ELEMATIC SPIT - ITP12253127 GUAINA ET100 NERA 12,7 SCATOLA - 12253127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016650135261
Artikelnummer
ITP12253127
Herstellernummer
12253127
Hersteller
ITP
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6.4 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
8 m
Wandstärke nach Schrumpf:
0.64 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
1/2 Zoll


