ELEMATIC SPIT - ITP12253024BL GUAINA ET100 BLU 2,4 SCATOLA - 12253024BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm
Farbe - blau
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016650134936
Artikelnummer
ITP12253024BL
Herstellernummer
12253024BL
Hersteller
ITP
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.2 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
15 m
Wandstärke nach Schrumpf:
0.51 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
3/32 Zoll


