Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP12253016BL GUAINA ET100 BLU 1,6 SCATOLA - 12253016BL

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP12253016BL GUAINA ET100 BLU 1,6 SCATOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.6 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.8 mm

  • Farbe - blau

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 1 ST

EAN

8016650016423

Artikelnummer

ITP12253016BL

Herstellernummer

12253016BL

Hersteller

ITP

Innendurchmesser vor Schrumpf:

1.6 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0.8 mm

Farbe:

blau

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Länge:

15 m

Wandstärke nach Schrumpf:

0.43 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

ja

Nenndurchmesser in Zoll:

1/16 Zoll

ET 100 è una guaina termorestringente flessibile a parete sottile in poliolefina reticolata autoestinguente, adatta per impieghi generali, elastica e robusta, con un’ottima resistenza chimica e sicurezza nell’isolamento elettrico.