ELEMATIC SPIT - ITP12251024 GUAINA EV100 NERA 2,4 SCATOLA - 12251024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Packung
1 ST
EAN
8016650131119
Artikelnummer
ITP12251024
Herstellernummer
12251024
Hersteller
ITP
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.2 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
150 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.51 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-30...105 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
3/32 Zoll


