ELEMATIC SPIT - ITP12203095 GUAINA ET100 NERA 9,5 BOBINA - 12203095

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.7 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Packung
150 M
EAN
8016650152459
Artikelnummer
ITP12203095
Herstellernummer
12203095
Hersteller
ITP
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.7 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
150 m
Wandstärke nach Schrumpf:
0.64 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
3/8 Zoll


