ELEMATIC SPIT - ITP12201508 GUAINA EV100 NERA 50,8 BOBINA - 12201508

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 50.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 25.4 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Packung
25 M
Produktserien
EAN
8016650152787
Artikelnummer
ITP12201508
Herstellernummer
12201508
Hersteller
ITP
Innendurchmesser vor Schrumpf:
50.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25.4 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
25 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
1.1 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-30...105 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
2 Zoll


