ELEMATIC SPIT - ITP12201190 GUAINA EV100 NERA 19,1 BOBINA - 12201190

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Packung
50 M
Produktserien
EAN
8016650152756
Artikelnummer
ITP12201190
Herstellernummer
12201190
Hersteller
ITP
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9.5 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
50 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.77 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-30...105 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
3/4 Zoll


