Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP112000 ATTACCO TURBO KIT SDS MAX - 112000

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP112000 ATTACCO TURBO KIT SDS MAX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 11 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-max

  • Geeignet für Holz - nein

  • Geeignet für Stahl - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3439511120001

Artikelnummer

ITP112000

Herstellernummer

112000

Hersteller

ITP

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

11 mm

Aufnahmesystem:

SDS-max

Geeignet für Holz:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Stein:

nein

Geeignet für Kunststoff:

nein

MODELLO PER TRAPANO TIPO ATTACCO SPIT TURBO-KIT S2S MAX