Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP110810 FRESA TURBO KIT DIAM 90 - 110810

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP110810 FRESA TURBO KIT DIAM 90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 90 mm

  • Aufnahmesystem - sonstige

  • Geeignet für Holz - nein

  • Geeignet für Stahl - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3439511108108

Artikelnummer

ITP110810

Herstellernummer

110810

Hersteller

ITP

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

90 mm

Aufnahmesystem:

sonstige

Geeignet für Holz:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Stein:

ja

Geeignet für Kunststoff:

nein

MODELLO PER TRAPANO TIPO FRESA SPIT TURBO-KIT D 90