ELEMATIC SPIT - ITP058787 VITE TAPCON PAN ACCIAIO 6X30/5 - 058787

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Befestigungsvorrichtung - Stiftschraube
Länge - 28 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Packung
100 ST
EAN
3439510587874
Artikelnummer
ITP058787
Herstellernummer
058787
Hersteller
ITP
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Befestigungsvorrichtung:
Stiftschraube
Länge:
28 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Min. Bohrlochtiefe:
28 mm
MODELLO TIPO SPIT TAPCON PAN 6 X 30 5


