Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP058786 VITE TAPCON ROD ACCIAIO 6X55 BARRA M8 E - 058786

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP058786 VITE TAPCON ROD ACCIAIO 6X55 BARRA M8 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsvorrichtung - sonstige

  • Länge - 55 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Schlüsselweite - 13 mm

  • Min. Bohrlochtiefe - 60 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

3439510587867

Artikelnummer

ITP058786

Herstellernummer

058786

Hersteller

ITP

Befestigungsvorrichtung:

sonstige

Länge:

55 mm

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Schlüsselweite:

13 mm

Min. Bohrlochtiefe:

60 mm