ELEMATIC SPIT - ITP058780 VITE TAPCON PAN ACCIAIO 5X50/15 - 058780

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Befestigungsvorrichtung - Stiftschraube
Länge - 50 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Bohrlochdurchmesser - 5 mm
Packung
100 ST
EAN
3439510587805
Artikelnummer
ITP058780
Herstellernummer
058780
Hersteller
ITP
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Befestigungsvorrichtung:
Stiftschraube
Länge:
50 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
MODELLO TIPO SPIT TAPCON PAN 5 X 50 15


