ELEMATIC SPIT - ITP058744 VITE TAPCON HFL XTREM ACCIAIO 10X120/65- - 058744

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Befestigungsvorrichtung - Stiftschraube
Länge - 120 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Packung
50 ST
EAN
3439510587447
Artikelnummer
ITP058744
Herstellernummer
058744
Hersteller
ITP
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Befestigungsvorrichtung:
Stiftschraube
Länge:
120 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Min. Bohrlochtiefe:
65 mm
MODELLO TIPO SPIT TAPCON XTREM HFL 10X120 65-35


