Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP058735 VITE TAPCON HFL XTREM ACCIAIO 8X70/25-5 - 058735

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP058735 VITE TAPCON HFL XTREM ACCIAIO 8X70/25-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Befestigungsvorrichtung - Stiftschraube

  • Länge - 70 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Bohrlochdurchmesser - 8 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

3439510587355

Artikelnummer

ITP058735

Herstellernummer

058735

Hersteller

ITP

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Befestigungsvorrichtung:

Stiftschraube

Länge:

70 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Schlüsselweite:

13 mm

Min. Bohrlochtiefe:

55 mm

MODELLO TIPO SPIT TAPCON XTREM HFL 8 X 70 25-5