ELEMATIC SPIT - ITP058730 VITE TAPCON HFL ACCIAIO 6X50/15 - 058730

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Länge - 50 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Schlüsselweite - 13 mm
Min. Bohrlochtiefe - 40 mm
Packung
100 ST
EAN
3439510587300
Artikelnummer
ITP058730
Herstellernummer
058730
Hersteller
ITP
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Länge:
50 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm


