Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP058618 TASSELLO FIX Z XTREM A4 INOX 8X90/40-27 - 058618

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP058618 TASSELLO FIX Z XTREM A4 INOX 8X90/40-27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsvorrichtung - Mutter

  • Länge - 90 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Bohrlochdurchmesser - 8 mm

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 50 ST

EAN

3439510586181

Artikelnummer

ITP058618

Herstellernummer

058618

Hersteller

ITP

Befestigungsvorrichtung:

Mutter

Länge:

90 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Gewindeart:

metrisch

Schlüsselweite:

13 mm

Min. Bohrlochtiefe:

52 mm