ELEMATIC SPIT - ITP057461 ANCORANTE FIX 3 ACCIAIO M10- 75/15-5 - 057461

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Länge - 75 mm
Gewindemaß (metrisch) - 10
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Gewindeart - metrisch
Packung
50 ST
EAN
3439510574614
Artikelnummer
ITP057461
Herstellernummer
057461
Hersteller
ITP
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Länge:
75 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
Schlüsselweite:
17 mm
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm


