ELEMATIC SPIT - ITP054492 BATTERIA 36V-6,2 AH LI - 054492

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 36 V
Kapazität - 6.2 Ah
Ausführung - Lithium-Ionen
Packung
1 ST
EAN
3439510544921
Artikelnummer
ITP054492
Herstellernummer
054492
Hersteller
ITP
Nennspannung:
36 V
Kapazität:
6.2 Ah
Ausführung:
Lithium-Ionen
MODELLO BATTERIA LITIO 36V 6 2AH SPITBULL


