Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP054377 MARTELLO 330 SDS+ - 054377

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP054377 MARTELLO 330 SDS+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 850 W

  • Max. Einzelschlagenergie - 3.2 J

  • Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme

  • Maschinengewicht - 3.1 kg

  • Max. Schlagzahl - 4000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

3439510543771

Artikelnummer

ITP054377

Herstellernummer

054377

Hersteller

ITP

Nennleistungsaufnahme:

850 W

Max. Einzelschlagenergie:

3.2 J

Werkzeugaufnahme:

SDS-plus-Aufnahme

Maschinengewicht:

3.1 kg

Max. Schlagzahl:

4000 1/min

TIPO DI MARTELLO SPIT 330 SDS