ELEMATIC SPIT - ITP054323 MARTELLO 332 SDS + - 054323

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 800 W
Max. Einzelschlagenergie - 3.1 J
Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme
Maschinengewicht - 3.6 kg
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer - 28 mm
Packung
1 ST
EAN
3439510543238
Artikelnummer
ITP054323
Herstellernummer
054323
Hersteller
ITP
Nennleistungsaufnahme:
800 W
Max. Einzelschlagenergie:
3.1 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Maschinengewicht:
3.6 kg
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
28 mm
TIPO DI MARTELLO SPIT 332


