ELEMATIC SPIT - ITP054037 PUNTA RF3 SDS+ 24-450-400 - 054037

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 24 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Schneidenlänge - 400 mm
Geeignet für Stein - ja
Packung
1 ST
EAN
3439510540374
Artikelnummer
ITP054037
Herstellernummer
054037
Hersteller
ITP
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
24 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Schneidenlänge:
400 mm
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
450 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT RF3 24-450-400


