Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP011430 CLIP TRH M6/M8 - 011430

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP011430 CLIP TRH M6/M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Durchmesser - 0...0 mm

  • Form - rund

  • Werkstoff - Stahl

  • Doppelschelle - nein

  • Mit Nagel - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

3439510114308

Artikelnummer

ITP011430

Herstellernummer

011430

Hersteller

ITP

Geeignet für Durchmesser:

0...0 mm

Form:

rund

Werkstoff:

Stahl

Doppelschelle:

nein

Mit Nagel:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

MODELLO DI CLIP SPIT TRH M6 M8