ELEMATIC SPIT - ITP010118 INSERTI AVVITATURA - 010118

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Magnethalter - ja
Anzahl der Bits gesamt - 6
Mit Bit-Knarre - ja
Mit Handgriff - ja
Verpackung - Kunststoffbox
Packung
1 ST
EAN
3439510101186
Artikelnummer
ITP010118
Herstellernummer
010118
Hersteller
ITP
Mit Magnethalter:
ja
Anzahl der Bits gesamt:
6
Mit Bit-Knarre:
ja
Mit Handgriff:
ja
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
1
Anzahl der Bits PH:
3
Anzahl der Bits Schlitz:
2
Anzahl der Bits PZ:
0
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0


