Startseite

Elektra Bregenz - EKR7522720081 KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm 0G NoFr. 215/1 - 7522720081

KopierenKopieren
Elektra Bregenz - EKR7522720081 KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm 0G NoFr. 215/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002201441

Artikelnummer

EKR7522720081

Herstellernummer

7522720081

Hersteller

EKR

Stand-Kühl-Gefrierkombination, Nutzinhalt 324 Liter, NoFrost, Display, 38 dBA, ErnteFrisch Zone, SuperFresh Zone,\nEEK: E, Edelstahllook, Höhe: 185,2 cm Lage des Gefrierteils:unten, Ausführung:2-türig, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Grundfarbe der Tür:Edelstahl, Dekorfähig:nicht möglich, Frequenz:50 Hz, Spannung:220...240 V, Anschlusswert:110 W, Absicherung des Gerätes:0,6 A, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:270 kWh, Nutzinhalt des Kühlfachs:215 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:109 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:38 dB(A) re 1 pW, Breite:595 mm, Höhe:1852 mm, Tiefe:670 mm, Gefrierleistung:6 kg/24h, Lagerung bei Stromausfall:33 h, Klimaklasse:SN-T, FrostfreeSystem:Kühl-/Gefriergerät, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Anzahl der Auszüge/Körbe:3, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Frischhaltezone / 0 °C-Zone, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G