ELDON AUSTRIA GMBH - HOFSPM2208R5 PANNELLI LATERALI 2200X800 - SPM2208R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 2200 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574127470
Artikelnummer
HOFSPM2208R5
Herstellernummer
SPM2208R5
Hersteller
HOF
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
2200 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Pannelli laterali, 2200x800, Acciaio dolce


