ELDON AUSTRIA GMBH - HOFSPM2005R5 PANNELLI LATERALI 2000X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Werkstoff - Stahl
Breite - 500 mm
Höhe - 2000 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574127517
Artikelnummer
HOFSPM2005R5
Herstellernummer
SPM2005R5
Hersteller
HOF
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
500 mm
Höhe:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Pannelli laterali, 2000x500, Acciaio dolce