ELDON AUSTRIA GMBH - HOFSPM2004R5 PANNELLI LATERALI 2000X400 - SPM2004R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Werkstoff - Stahl
Breite - 400 mm
Höhe - 2000 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574127524
Artikelnummer
HOFSPM2004R5
Herstellernummer
SPM2004R5
Hersteller
HOF
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Pannelli laterali, 2000x400, Acciaio dolce


