ELDON AUSTRIA GMBH - HOFSPM1808R5 PANNELLI LATERALI 1800X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 1800 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574127531
Artikelnummer
HOFSPM1808R5
Herstellernummer
SPM1808R5
Hersteller
HOF
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
1800 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Pannelli laterali, 1800x800, Acciaio dolce