Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPV1080 ZOCCOLO ANT/POST 800 - PV1080

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPV1080 ZOCCOLO ANT/POST 800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574068315

Artikelnummer

HOFPV1080

Herstellernummer

PV1080

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

100 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

ja

Zoccolo ant/post, 800, Acciaio dolce, RAL7022