ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPV1060 ZOCCOLO ANT/POST 600 - PV1060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 100 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8713574068308
Artikelnummer
HOFPV1060
Herstellernummer
PV1060
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
100 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
ja
Zoccolo ant/post, 600, Acciaio dolce, RAL7022


