ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPSS2050 ZOCCOLO LATERALE 200X500 - PSS2050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 500 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574192423
Artikelnummer
HOFPSS2050
Herstellernummer
PSS2050
Hersteller
HOF
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
500 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Zoccolo laterale, 200x500, Acciaio inox 304


