Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPFS2120 ZOCCOLO ANT/POST. 200X1200 - PFS2120

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPFS2120 ZOCCOLO ANT/POST. 200X1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574192317

Artikelnummer

HOFPFS2120

Herstellernummer

PFS2120

Hersteller

HOF

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

1200 mm

Höhe:

200 mm

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Zoccolo ant/post., 200x1200, Acciaio inox 304