Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPFS2060 ZOCCOLO ANT/POST. 200X600 - PFS2060

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPFS2060 ZOCCOLO ANT/POST. 200X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574192256

Artikelnummer

HOFPFS2060

Herstellernummer

PFS2060

Hersteller

HOF

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

200 mm

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Zoccolo ant/post., 200x600, Acciaio inox 304