Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPFS1100 ZOCCOLO ANT/POST. 100X1000 - PFS1100

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPFS1100 ZOCCOLO ANT/POST. 100X1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574192218

Artikelnummer

HOFPFS1100

Herstellernummer

PFS1100

Hersteller

HOF

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

1000 mm

Höhe:

100 mm

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Zoccolo ant/post., 100x1000, Acciaio inox 304