ELDON AUSTRIA GMBH - HOFPCP06 Zoccolo di giunzione 600 - PCP06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 62 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 465 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574172807
Artikelnummer
HOFPCP06
Herstellernummer
PCP06
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
62 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
465 mm
Farbe:
grau
Zoccolo di giunzione, 600


