ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMGRP122209GE Morsettiera 120x220x90 - MGRP122209GE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 120 mm
Breite - 220 mm
Tiefe - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574090859
Artikelnummer
HOFMGRP122209GE
Herstellernummer
MGRP122209GE
Hersteller
HOF
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
120 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
90 mm
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Deckel
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP67
Mit Schloss:
nein
Anzahl der Module:
0
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anzahl der Reihen:
0
Anbaumöglichkeit:
nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Funktionserhalt:
ohne


