ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCU3126R5 TELAIO CAVI SUP. 300X1200X600 - MCU3126R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Breite - 1200 mm
Höhe - 300 mm
Tiefe - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574188587
Artikelnummer
HOFMCU3126R5
Herstellernummer
MCU3126R5
Hersteller
HOF
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1200 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


