ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCU3066R5 TELAIO CAVI SUP. 300X600X600 - MCU3066R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 300 mm
Tiefe - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574126220
Artikelnummer
HOFMCU3066R5
Herstellernummer
MCU3066R5
Hersteller
HOF
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


