ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF66L60 SEZIONE DRITTA DA 60 - F66L60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelführungspanel
Werkstoff - Metall
Breite - 64 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Packung
1 ST
EAN
8713574240391
Artikelnummer
HOFF66L60
Herstellernummer
F66L60
Hersteller
HOF
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Breite:
64 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Sezione dritta da 60", F10: Guida cavi 12 aperta


