Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF66L36 SEZIONE DRITTA DA 36 - F66L36

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFF66L36 SEZIONE DRITTA DA 36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelführungspanel

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 64 mm

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574240377

Artikelnummer

HOFF66L36

Herstellernummer

F66L36

Hersteller

HOF

Ausführung:

Kabelführungspanel

Werkstoff:

Metall

Breite:

64 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Sezione dritta da 36", F10: Guida cavi 12 aperta